- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- トラックジャッキ 長崎のおすすめ人気ランキング
トラックジャッキ 長崎のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新97件の「トラックジャッキ 長崎」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5t 油圧ジャッキ」、「ガレージジャッキ 3t」、「ジャッキ 4t」などの商品も取り扱っております。
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135コンプレッサー(kW)3.7(5)
大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)1段目/40、2段目/20標準アタッチメント(mm)8/50/100使用温度範囲(℃)-5~40使用空気圧力(MPa)0.78~0.97
マサダ製作所エアー式トラックジャッキ(スプリングターン)
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7
マサダ製作所エアー式トラックジャッキ(エアリターン)
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7全長(mm)600全幅(mm)315フレーム高さ(mm)170
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。
低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。
四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)
高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
大橋産業(BAL)PROEXCEL ガレージジャッキ3トン
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
マサダ製作所エアー・手動式サービスジャッキ
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0ハンドル長さ(mm)1070仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。
低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。
四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9)全長(mm)1300全幅(mm)361仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
マサダ製作所エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン)
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)35最低高さ(mm)170最高高さ(mm)300ストローク(mm)130揚程(mm)80補助ネジ(mm)50作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約205全長(mm)600全幅(mm)315フレーム高さ(mm)170質量(kg)43トラスコ品番851-9964
1台
¥299,800税込¥329,780
3日以内出荷
高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。)
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
能力(t)35全長(mm)500質量(kg)47全幅(mm)325揚程(mm)150全高(mm)1400フレーム高さ(mm)145作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)20最低高さ(mm)受金:143最高高さ(mm)受金:243ストローク(mm)100(二段式)作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280全長(mm)600全幅(mm)315フレーム高さ(mm)170質量(kg)44トラスコ品番851-9960補助ネジ(mm)-
1台
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷
付属品プラグエスコ品番EA993CF-22幅(mm)190ハンドル長さ(mm)1090寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)580×315×1230使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)210最大揚高(mm)525
1個
¥174,900税込¥192,390
翌日出荷
マサダ製作所低床サービスジャッキ
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t)3トラスコ品番465-4684ストローク(mm)515全長(mm)1367質量(kg)80タイプ低床・ペダル付き使用温度範囲(℃)-20~70全幅(mm)361最高位(mm)613最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1070フレーム高さ(mm)135
1台
¥149,800税込¥164,780
翌々日出荷
超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です!
収納スペースも取らないので車載用にも便利です。
最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに)
フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪全長(mm)753質量(kg)47全幅(mm)344揚程(mm)415能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)160フレーム高さ(mm)115作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
¥99,980税込¥109,978
3日以内出荷
マサダ製作所超低床エアーサービスジャッキ
超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5
1台
¥159,800税込¥175,780
翌々日出荷
長崎ジャッキガレージジャッキ
走行性抜群
各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。
作動音大幅カット
近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く)
フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
1台
¥249,800税込¥274,780
3日以内出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)-20~70